Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M20 HSS-G ISO 529 (80566)

  • ERIKS:12505184
  • Fabrikant:4022835805663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,59/ stukexcl. btw

€ 64,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
112 mm
Schroefdraadlengte
37 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11.2 mm