Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M2,5 HSS-G ISO 529 (80522)

  • ERIKS:12505171
  • Fabrikant:4022835805229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
44.5 mm
Schroefdraadlengte
9.5 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.24 mm