Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M14 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504469
  • Fabrikant:4022835615545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,99/ stukexcl. btw

€ 33,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm