Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M12 HSS-G ISO 529 (80550)

  • ERIKS:12505180
  • Fabrikant:4022835805502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
89 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7.1 mm