Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B M12 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504468
  • Fabrikant:4022835615507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,02/ stukexcl. btw

€ 27,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm