Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B-AZ M6 HSS-G ISO 529 (80938)

  • ERIKS:12505211
  • Fabrikant:4022835809388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,67/ stukexcl. btw

€ 21,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6.3 mm
Vierkante kop
5 mm