Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B-AZ M5 HSS-G ISO 529 (80934)

  • ERIKS:12505210
  • Fabrikant:4022835809340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
58 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
5 mm
Vierkante kop
4 mm