Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap vorm B-AZ M4 HSS-G ISO 529 (80930)

  • ERIKS:12505209
  • Fabrikant:4022835809302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
53 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
2.5 mm