€ 13,89/ stukexcl. btw
€ 16,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |