Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Tap 35° RSP M5 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504477
  • Fabrikant:4022835617341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
48 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm