Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Spiraalboorbit HSS geslepen 7mm

  • ERIKS:12504648
  • Fabrikant:4022835671701
Image 1
Spiraalboorbit, oppervlak blank

Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd.

Toepassing: voor het boren van staal tot 850 N/mm² en beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen. Geschikt voor handboormachines.

Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
7 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS