Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd.
Toepassing: voor het boren van staal tot 850 N/mm² en beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen. Geschikt voor handboormachines.
€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Diameter | 5.5 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Opnamesysteem | Zeskantig |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Materiaal | HSS |