Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNF nr. 4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500825
  • Fabrikant:4022835244042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,42/ stukexcl. btw

€ 28,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.4
Spoed buitenschroefdraad
48 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm