Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNF nr. 2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500823
  • Fabrikant:4022835244028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.2
Spoed buitenschroefdraad
64 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm