Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNF 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500833
  • Fabrikant:4022835244189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm