Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNF 1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500835
  • Fabrikant:4022835244226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,72/ stukexcl. btw

€ 44,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm