Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNF 1.1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500843
  • Fabrikant:4022835244462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,42/ stukexcl. btw

€ 155,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm