Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNEF 9/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500853
  • Fabrikant:4022835246251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,93/ stukexcl. btw

€ 74,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
9/16 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm