Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNEF 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500850
  • Fabrikant:4022835246169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,09/ stukexcl. btw

€ 48,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
32 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm