Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNEF 3/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500856
  • Fabrikant:4022835246336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,05/ stukexcl. btw

€ 118,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm