Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNEF 1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500852
  • Fabrikant:4022835246213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,93/ stukexcl. btw

€ 74,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm