Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNEF 1.1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500868
  • Fabrikant:4022835246527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,62/ stukexcl. btw

€ 282,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
75 mm
Dikte
20 mm