Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNC No.3 HSS DIN223

  • ERIKS:12500616
  • Fabrikant:4022835234036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.3
Spoed buitenschroefdraad
48 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm