Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNC 7/8 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12500504
  • Fabrikant:4022835232346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,31/ stukexcl. btw

€ 172,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/8 in
Spoed buitenschroefdraad
9 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm