Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNC 5/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500629
  • Fabrikant:4022835234265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,62/ stukexcl. btw

€ 60,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/8 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm