Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNC 3/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500631
  • Fabrikant:4022835234302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,62/ stukexcl. btw

€ 60,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
10 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm