Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat UNC 1/4 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12500496
  • Fabrikant:4022835232148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,34/ stukexcl. btw

€ 41,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm