Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat PG 21 HSS DIN223

  • ERIKS:12501127
  • Fabrikant:4022835258216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,84/ stukexcl. btw

€ 247,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
21 in
Spoed buitenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm