Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat PG 16 HSS DIN223

  • ERIKS:12501126
  • Fabrikant:4022835258162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,38/ stukexcl. btw

€ 161,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
55 mm
Dikte
16 mm