Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat PG 11 HSS DIN223

  • ERIKS:12501124
  • Fabrikant:4022835258117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,14/ stukexcl. btw

€ 136,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
11 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm