Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500665
  • Fabrikant:4022835236160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,85/ stukexcl. btw

€ 149,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm