Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 3/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500668
  • Fabrikant:4022835236221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,69/ stukexcl. btw

€ 239,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm