Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 2' HSS DIN223

  • ERIKS:12500673
  • Fabrikant:4022835236542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,09/ stukexcl. btw

€ 936,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
2 in
Spoed buitenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
105 mm
Dikte
28 mm