Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 1' HSS DIN223

  • ERIKS:12500670
  • Fabrikant:4022835236269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,96/ stukexcl. btw

€ 354,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
25 mm