Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 1/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500662
  • Fabrikant:4022835236108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,03/ stukexcl. btw

€ 90,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/16 in
Spoed buitenschroefdraad
27 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm