Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat NPT 1.1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500671
  • Fabrikant:4022835236344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,36/ stukexcl. btw

€ 417,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
75 mm
Dikte
26 mm