Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met scjilaansnijding G 1/8 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504282
  • Fabrikant:4022835554127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,35/ stukexcl. btw

€ 70,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
5158
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm