Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met scjilaansnijding G 1/4 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504283
  • Fabrikant:4022835554141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
5158
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm