Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met schilaansnijding M8x1 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504341
  • Fabrikant:4022835564263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,71/ stukexcl. btw

€ 45,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm