Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met schilaansnijding M5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504421
  • Fabrikant:4022835574347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed buitenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm