Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met schilaansnijding M22 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504430
  • Fabrikant:4022835574705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,59/ stukexcl. btw

€ 223,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed buitenschroefdraad
2.5 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
223
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm