Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met schilaansnijding M20x2 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504353
  • Fabrikant:4022835564867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,71/ stukexcl. btw

€ 141,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm