Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat met schilaansnijding M14x1,5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504348
  • Fabrikant:4022835564560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,84/ stukexcl. btw

€ 89,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm