€ 21,24/ stukexcl. btw
€ 25,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Serie | Form B |
Type | Round Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed buitenschroefdraad | 1 mm |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | Massieve uitvoering (Vorm B) |
DIN-norm | 223 |
Diameter | 25 mm |
Dikte | 9 mm |
Type schroefdraad | Metrische fijne ISO-draad |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Buitendiameter | 25 mm |