Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M8x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501495
  • Fabrikant:4022835264248
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Serie
Form B
Type
Round Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
Uitvoering
Massieve uitvoering (Vorm B)
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm
Type schroefdraad
Metrische fijne ISO-draad
Spoed schroefdraad
0.75 mm
Buitendiameter
25 mm