Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M85x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502841
  • Fabrikant:4022835282242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.302,06/ stukexcl. btw

€ 1.575,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
85
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
130 mm
Dikte
25 mm