Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M80x4,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502831
  • Fabrikant:4022835282143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.165,11/ stukexcl. btw

€ 1.409,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
80
Spoed buitenschroefdraad
4 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
120 mm
Dikte
36 mm