Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M8 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502025
  • Fabrikant:4022835272427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm