Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M7x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501493
  • Fabrikant:4022835264200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Serie
Form B
Type
Round Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
Uitvoering
Massieve uitvoering (Vorm B)
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm
Type schroefdraad
Metrische fijne ISO-draad
Spoed schroefdraad
0.75 mm
Buitendiameter
25 mm