Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M70x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502805
  • Fabrikant:4022835281887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.057,93/ stukexcl. btw

€ 1.280,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
70
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
120 mm
Dikte
22 mm